JAMCO SG260-P5 Xe đẩy tiện ích Thép 66 Lx25 W 1200 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay cầm tiện ích |
Sức chứa trên mỗi kệ | 600 lb |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | urêtan |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Màu | màu xám |
Khoảng cách giữa các kệ | 20 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Handle | Hình ống nâng lên với bán kính uốn cong mượt mà |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao môi | 1.5 " |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 35 " |
Chiều dài tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 25 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Kiểu kệ | Môi |
Loại kệ | Cạnh môi |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 53.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Handle | Sức chứa trên mỗi kệ | Caster Dia. | Chiều cao môi | Tải trọng | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE130-U4-B4 | Tăng bù đắp | 400 lb | 4" | Mặt trên phẳng, 1-1 / 2 "Dưới cùng | 800 lb | Thép | 40 " | 36 " | €479.97 | |
FE136-U4-B4 | Tăng bù đắp | 400 lb | 4" | Mặt trên phẳng, 1-1 / 2 "Dưới cùng | 800 lb | Thép | 40 " | 42 " | €502.29 | |
FE236-U4-B4 | Tăng bù đắp | 400 lb | 4" | Mặt trên phẳng, 1-1 / 2 "Dưới cùng | 800 lb | Thép | 40 " | 42 " | €567.89 | |
SG148-P5 | Hình ống nâng lên với bán kính uốn cong mượt mà | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Thép | 35 " | 54 " | €1,009.75 | |
SG230-P5 | Hình ống nâng lên với bán kính uốn cong mượt mà | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Thép | 35 " | 36 " | €575.05 | |
SG248-P5 | Hình ống nâng lên với bán kính uốn cong mượt mà | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Thép | 35 " | 54 " | €1,211.20 | |
SG348-P5 | Hình ống nâng lên với bán kính uốn cong mượt mà | 600 lb | 5" | 1.5 " | 1200 lbs. | Thép | 35 " | 54 " | €1,246.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.