JAMCO LR272-Z8 Xe đẩy tiện ích Thép 78 Lx25 W 1200 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng tiện ích công thái học hàn |
Sức chứa trên mỗi kệ | 600 lb |
Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh | Bán khí nén |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Màu | màu xám |
Khoảng cách giữa các kệ | 25 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Handle | ergonomic |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao môi | 1.5 " |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 43 " |
Chiều dài tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 25 " |
Chiều dài kệ | 72 " |
Kiểu kệ | Môi |
Loại kệ | Cạnh môi |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Sức chứa trên mỗi kệ | Caster Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài kệ | Kiểu kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF230-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 36 " | 25 " | 30 " | Kết hợp Lipped / Flush | €1,535.09 | ||
EF336-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 42 " | 31 " | 36 " | Kết hợp Lipped / Flush | €1,546.20 | ||
EF360-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 66 " | 31 " | 60 " | Kết hợp Lipped / Flush | €1,963.40 | RFQ
| |
EF372-P6 | 3 | 800 lb | 6" | 40 " | 78 " | 31 " | 72 " | Kết hợp Lipped / Flush | €1,340.33 | RFQ
| |
EG130-P5 | 2 | 600 lb | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | Môi | €1,169.92 | ||
EG248-P5 | 2 | 600 lb | 5" | 39 " | 54 " | 25 " | 48 " | Môi | €1,601.03 | ||
EK130-P5 | 2 | 600 lb | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | Môi | €1,145.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.