JAMCO LA372-Z8 Bàn di động 1200 Lb. Chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn di động |
Vật liệu bánh | Bán khí nén |
Kích thước bánh xe | 8 "x 3" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 34 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 121.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu bánh | Kích thước bánh xe | Tải trọng | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA236-Z8 | Bán khí nén | 8 "x 3" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 36 " | 24 " | €989.90 | |
LA248-Z8 | Bán khí nén | 8 "x 3" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 48 " | 24 " | €1,041.73 | |
LA336-Z8 | Bán khí nén | 8 "x 3" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 36 " | 30 " | €1,036.70 | |
LA348-Z8 | Bán khí nén | 8 "x 3" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 48 " | 30 " | €1,167.44 | |
LA360-Z8 | Bán khí nén | 8 "x 3" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 60 " | 30 " | €1,222.48 | |
LA448-Z8 | Bán khí nén | 8 "x 3" | 1200 lbs. | 2 | 34 " | 48 " | 36 " | €1,261.52 | |
LB336-P5 | urêtan | 5 "x 1-1 / 4" | 1200 lbs. | 2 | 30 " | 36 " | 30 " | €829.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.