JAMCO Tủ lưu trữ GV248-BL 14 Khổ 78 Inch H 48 Inch Rộng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Đen |
Màu | Đen |
Loại cửa | Chốt bảng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Handle | Có thể khóa được |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng ngăn kéo | 6 |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 1000 lb |
Phong cách | Kết hợp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 311.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 132.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.