JAMCO Tủ an toàn dễ cháy FS44 44 Gallon vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Kệ bổ sung | GS134 |
Sức chứa | 44 gal. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Chiều cao mở cửa | 59.75 " |
Chiều rộng mở cửa | 31 1 / 16 " |
Loại cửa | Tự đóng cửa |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 70 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng kệ | 3 |
Ứng dụng tủ an toàn | Tủ dễ cháy |
Loại tủ an toàn | Tủ có chân |
Dung tích bể chứa | 4.49 gal. |
Chiều rộng | 34 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 184.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dung tích bể chứa | Sức chứa | Độ sâu | Chiều rộng | Chiều cao mở cửa | Chiều rộng mở cửa | Loại cửa | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM120 | 15.85 gal. | 120 gal. | 34 " | 59 " | 59.75 " | 56 " | Hướng dẫn sử dụng | 70 " | €3,775.07 | RFQ
| |
FM28 | 4.49 gal. | 28 gal. | 18 " | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | Hướng dẫn sử dụng | 49 " | €1,981.61 | ||
FM30 | 5.77 gal. | 30 gal. | 18 " | 43 " | 38.75 " | 39 15 / 16 " | Hướng dẫn sử dụng | 49 " | €1,970.10 | ||
FM44 | 4.49 gal. | 44 gal. | 18 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | Hướng dẫn sử dụng | 70 " | €2,355.03 | RFQ
| |
FM45 | 5.77 gal. | 45 gal. | 18 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | Hướng dẫn sử dụng | 70 " | €2,509.88 | RFQ
| |
FM60 | 8.79 gal. | 60 gal. | 34 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | Hướng dẫn sử dụng | 70 " | €2,754.35 | RFQ
| |
FM90 | 11.3 gal. | 90 gal. | 34 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | Hướng dẫn sử dụng | 70 " | €3,204.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.