JAMCO EO260-P6 Xe lấy hàng trong kho 5 kệ 600 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đặt hàng Chọn giỏ hàng |
Sức chứa trên mỗi kệ | 600 lb |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Khoảng cách giữa các kệ | 13 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Handle | Hình ống |
Chiều cao môi | 1.5 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng kệ | 5 |
Chiều cao tổng thể | 68 " |
Chiều dài tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 25 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Loại kệ | Môi |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Kích thước kệ ghi | 12 "W |
Trọng lượng tàu (kg) | 180.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Sức chứa trên mỗi kệ | Caster Dia. | Tải trọng | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO348-P6 | 12 | 1000 lb | 6" | 3000 lb | 3 | 48 " | 63 " | 31 " | €1,301.19 | ||
DO236-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 51 " | 25 " | €1,278.19 | ||
DO248-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 63 " | 25 " | €1,224.14 | ||
DO260-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 75 " | 25 " | €2,040.29 | RFQ
| |
DO348-P6 | 12 | 750 lb | 6" | 3000 lb | 4 | 60 " | 63 " | 31 " | €1,251.10 | ||
EO236-P6 | 12 | 600 lb | 6" | 3000 lb | 5 | 68 " | 42 " | 25 " | €1,766.34 | RFQ
| |
EO248-P6 | 12 | 600 lb | 6" | 3000 lb | 5 | 68 " | 54 " | 25 " | €2,059.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.