JAMCO Tủ lưu trữ DM148-BL 14 Khổ 78 Inch H 48 Inch Chiều rộng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Đen |
Loại cửa | Clearview |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Handle | Có thể khóa được |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 1800 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 198 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 132.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng ngăn kéo | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Tổng số ngăn kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU236-BL | 3 | 2 | 24 " | 36 " | 1000 lb | 3 | €3,076.59 | RFQ
|
HU248-BL | 6 | 2 | 24 " | 48 " | 1000 lb | 3 | €4,214.54 | RFQ
|
HU260-BL | 9 | 2 | 24 " | 60 " | 1000 lb | 9 | €6,098.48 | RFQ
|
DM136-BL | - | 4 | 18 " | 36 " | 1800 lb | - | €3,368.74 | RFQ
|
DM236-BL | - | 4 | 24 " | 36 " | 1800 lb | - | €3,664.61 | RFQ
|
DM248-BL | - | 4 | 24 " | 48 " | 1800 lb | - | €3,937.51 | RFQ
|
DM260-BL | - | 4 | 24 " | 60 " | 1800 lb | - | €4,626.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.