JAMCO Xe nôi thanh CT396-P2 10000 Lb. Chiều dài 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | xe nôi thanh |
Caster Dia. | 8" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (4) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 14 " |
Chiều dài sàn | 96 " |
Chiều rộng sàn | 27 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Tải trọng | 10,000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng đứng | 6 |
Chiều cao tổng thể | 30 " |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Loại bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 145.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 269.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài sàn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CT362-P2 | 62 " | 62 " | €1,364.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.