JAMCO Tủ an toàn ăn mòn CL24 24 Gallon Độ sâu 18 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chống ăn mòn |
Kệ bổ sung | GL123 |
Loại tủ | Đường mỏng |
Sức chứa | 24 gal. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 18 " |
Chiều cao mở cửa | 59 " |
Chiều rộng mở cửa | 14 " |
Loại cửa | Hướng dẫn sử dụng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Loại xử lý | Chốt chèo |
Chiều cao | 65 " |
Chiều cao | Chiều cao đầy đủ |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 3 |
Số lượng cửa | 1 |
Ứng dụng tủ an toàn | Tủ ăn mòn |
Loại tủ an toàn | Đường mỏng |
Dung tích bể chứa | 2.6 gal. |
Chiều rộng | 23 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 91.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng cửa | Sức chứa | Độ sâu | Số lượng kệ | Loại tủ an toàn | Dung tích bể chứa | Chiều rộng | Chiều cao mở cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK30 | 2 | 30 gal. | 18 " | 1 | - | 5.8 gal. | 43 " | 38 " | €2,435.69 | ||
CK45 | 2 | 45 gal. | 18 " | 2 | - | 5.8 gal. | 43 " | 59 " | €2,713.62 | ||
CK60 | 2 | 60 gal. | 34 " | 2 | - | 8.8 gal. | 34 " | 59 " | €3,370.93 | ||
CL12 | 1 | 12 gal. | 18 " | - | Dưới quầy | 2.6 gal. | 23 " | 29 " | €1,542.50 | ||
CL30 | 2 | 30 gal. | 18 " | - | Dưới quầy | 5.2 gal. | 43 " | 38 " | €2,866.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.