JAMCO AT360-BL Shelf 30 x 60 In Black 12 Gauge Steel
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | kệ |
Màu | Đen |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 1.5 " |
Chiều dài | 60 " |
Vật chất | 12 ga.Thép |
Kích thước máy | 30 "x 60" |
Chiều rộng | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 47.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.