JAMCO Xe đẩy dụng cụ AE260-Z8 1200 Lb. Chiều cao 38 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Sức chứa trên mỗi kệ | 600 lb |
Vật liệu giỏ hàng | Thép |
Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh | Bán khí nén |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Màu | màu xám |
Khoảng cách giữa các kệ | 20 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Handle | ergonomic |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao môi | 1.5 " |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 66 " |
Chiều cao tổng thể | 38 " |
Chiều dài tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 25 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Kiểu kệ | Thùng |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Chất liệu hàng đầu | Vinyl |
Trọng lượng tàu (kg) | 62.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Sức chứa trên mỗi kệ | Khoảng cách giữa các kệ | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài kệ | Kiểu kệ | Chiều rộng kệ | Handle | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB130-Z8 | 36 " | 600 lb | 20 " | 19 " | 30 " | Thùng | 18 " | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | €792.71 | ||
AB236-Z8 | 42 " | 600 lb | 20 " | 25 " | 36 " | Thùng | 24 " | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | €1,417.05 | ||
AB248-Z8 | 54 " | 600 lb | 20 " | 25 " | 48 " | Thùng | 24 " | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | €1,642.36 | ||
AB348-Z8 | 54 " | 600 lb | 20 " | 31 " | 48 " | Thùng | 30 " | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | €2,176.95 | ||
AC236-Z8 | 42 " | 400 lb | 20 " | 25 " | 36 " | Thùng | 24 " | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | €1,106.94 | ||
AC348-Z8 | 54 " | 400 lb | 20 " | 31 " | 48 " | Thùng | 30 " | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | €1,291.80 | ||
AD236-Z8 | 42 " | 600 lb | 11 " | 25 " | 36 " | Kết hợp Lipped / Flush | 24 " | Tăng bù đắp | €1,081.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.