Jacobs Chuck 6626 | Đầu kẹp thép không gỉ 0.250 In | 2dzj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 6626 Chuck thép không gỉ 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2

JACOBS CHUCK Mâm cặp bằng thép không gỉ 6626 0.250 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9MMF phần: 6626Tham chiếu chéo: 2DZJ2
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
€399.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangThép không gỉ
Công suất tối đa.0.25 "
Dung lượng Min.0.028 "
Đường kính Chuck1.12 "
Loại kẹpCó khóa
Thời lượng đóng1.92 "
Xây dựngThép
Số chínhKẾ HOẠCH
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước lắp1JT
Kiểu lắp1JT
Sức chứa giả định1 / 4 "
Chiều dài mở1.54 "
KiểuThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8466100175
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngSố chínhKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
JACOBS CHUCK 6624 Chuck bằng thép không gỉ 0.156 In | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT€414.93
JACOBS CHUCK 6625 Chuck thép không gỉ 0.156 In | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-24€357.76
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 Chuck bằng thép không gỉ 0.250 In | AB9MMG 2DZJ3 1 tỷ 5/160.25 "1.95 "KẾ HOẠCH5 / 16-245 / 16-24€440.19
JACOBS CHUCK 6628 Chuck thép không gỉ 0.250 In | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "KẾ HOẠCH3 / 8-243 / 8-24€429.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK Mâm cặp bằng thép không gỉ 6626 0.250 inch
€399.85 /đơn vị