Jacobs Chuck 33366 | Mâm cặp khoan không cần chìa khóa 0.512 In | 2 năm1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 33366 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4AQC 2YCT1

JACOBS CHUCK 33366 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.512 In

Trong kho
Khoản mục: AC4AQC phần: 33366Tham chiếu chéo: 2YCT1
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
€231.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.512 "
Dung lượng Min.0.039 "
Đường kính Chuck1.73 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng3.74 "
Xây dựngThép
Vật chấtThép
Kích thước lắp6JT
Kiểu lắp6JT
Sức chứa giả định1 / 2 "
Chiều dài mở3.39 "
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
JACOBS CHUCK 33362 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4APY 2YCR6 333623 / 8-243 / 8-24€171.33
JACOBS CHUCK 33363 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4APZ 2YCR7 333631 / 2-201 / 2-20€231.66
JACOBS CHUCK 33364 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4AQA 2YCR8 3336433JT33JT€264.00
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 33365 Chuck 0.512 In | AC4AQB 2YCR9 333652JT2JT€231.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK 33366 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.512 In
€231.66 /đơn vị