Jacobs Chuck 31409 | Mâm cặp khoan không cần chìa khóa 0.512 In | 2ycp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 31409 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4APR 2YCP1

JACOBS CHUCK 31409 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.512 In

Trong kho
Khoản mục: AC4APR phần: 31409Tham chiếu chéo: 2YCP1
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
€689.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan mô-men xoắn cao
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.512 "
Dung lượng Min.0.039 "
Đường kính Chuck1.89 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng3.62 "
Xây dựngThép
Vật chấtThép
Kích thước lắp3MT
Kiểu lắpMT3
Sức chứa giả định1 / 2 "
Chiều dài mở3.15 "
KiểuMô men xoắn cao w / Cùm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 31407 Chuck 0.394 In | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT2€573.04
JACOBS CHUCK 31408 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT2€640.76
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 31410 Chuck 0.512 In | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT4€813.97
JACOBS CHUCK 31411 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R8€705.95
JACOBS CHUCK 31414 Mũi khoan không chìa 0.630 In | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT3€730.89
JACOBS CHUCK 31415 Mũi khoan không chìa 0.630 In | AC4APW 2YCP7 314150.63 "3.78 "4MTMT4€906.45
JACOBS CHUCK 31416 Mũi khoan không chìa 0.630 In | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R8€957.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK 31409 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.512 In
€689.34 /đơn vị