Jacobs Chuck 30530 | Mâm cặp khoan không cần chìa khóa 0.630 In | 2yck1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 30530 Máy khoan không chìa khóa 0.630 In | AC4APK 2YCK1

JACOBS CHUCK 30530 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.630 In

Trong kho
Khoản mục: AC4APK phần: 30530Tham chiếu chéo: 2YCK1
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
€766.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan mô-men xoắn cao
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.63 "
Dung lượng Min.0.118 "
Đường kính Chuck2.17 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng4.21 "
Xây dựngThép
Vật chấtThép
Kích thước lắp6JT
Kiểu lắp6JT
Sức chứa giả định5 / 8 "
Chiều dài mở3.74 "
KiểuMô-men xoắn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
JACOBS CHUCK 30527 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4APG 2YCJ7 305270.512 "3.9 "2JT2JT€641.06
JACOBS CHUCK 30528 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT€641.06
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 30529 Chuck 0.512 In | AC4APJ 2YCJ9 305290.512 "3.9 "6JT6JT€641.06
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 30533 Chuck 0.394 In | AC4APL 2YCK3 305330.394 "3.5 "2JT2JT€453.68
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 31122 Chuck 0.255 In | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT€534.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK 30530 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.630 In
€766.20 /đơn vị