Jacob Holtz 305-2xtpr-51-wb | 22e798 Bánh xe đôi có phanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Bánh xe xoay hai bánh có phanh 150 Lb 3 inch Tpr | AB6TRV 22E798

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dual Wheel Swivel Caster With Brake 150 Lb 3 Inch Tpr

Trong kho
Khoản mục: AB6TRV phần: 305-2XTPR-51-WBTham chiếu chéo: 22E798
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
€1.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe kép với Phanh
Loại phanhPhần cuối
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiComposite gia cố
Kết thúc khungMen đen
khung Vật liệuhỗn hợp
Tải Xếp hạng150 lb
Kiểu lắpThân vòng ma sát bằng đồng thau
Số lượng bánh xe2
Chiều cao tổng thể4"
Thân cây Dia.3 / 8 "
Chiều dài thân1"
Loại thânVòng ma sát
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeKiểu lắpVật liệu bánh xeChiều rộng bánh xeChiều cao tổng thểThân cây Dia.Chiều dài thânGiá cả
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Phanh bánh xe kép xoay 150 Lb.1-1 / 2 inch | AB6TDC 22E461 155-2XPP-10-WB1.5 "polypropyleneGốc cổ nắmpolypropylene3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB Phanh bánh xe kép xoay 150 Lb 1-1 / 2 Inch | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "polypropyleneThân vòng ma sátpolypropylene3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Bánh xe xoay hai bánh có phanh 150 Lb 2 inch | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"Cao suThân câyCao su3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Bánh xe xoay hai bánh có phanh 150 Lb 2 inch | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"Cao suThân câyCao su3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Bánh xe xoay hai bánh có phanh 150 Lb 2 inch | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"polyurethaneThân câypolyurethane3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB Bánh xe xoay hai bánh có phanh 150 Lb.3 inch | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"polyurethaneGốc cổ nắmpolyurethane7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB Bánh xe xoay hai bánh có phanh 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Cao su nhiệt dẻoGốc cổ nắmCao su nhiệt dẻo7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dual Wheel Swivel Caster With Brake 150 Lb 3 Inch Tpr
€1.27 /đơn vị