Jacob Holtz 205-2xhrub-22 | Bánh xe xoay đôi 150 Lb 2 Inch Cao su | 22e571 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe xoay đôi JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22 Cao su 150 Lb 2 inch | AB6THJ 22E571

JACOB HOLTZ Bánh xe xoay đôi 205-2XHRUB-22 Cao su 150 Lb 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6THJ Model: 205-2XHRUB-22Tham chiếu chéo: 22E571
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
€1.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay hai bánh
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Kết thúc khungMen đen
khung Vật liệuhỗn hợp
Tải Xếp hạng150 lb
Kiểu lắpThân cây
Chiều cao tổng thể2 45 / 64 "
Thân cây Dia.5 / 16 "
Chiều dài thân1"
Loại thânCó ren
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThân cây Dia.Vật liệu bánh xeKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngChiều dài thânLoại thânMàu bánh xeĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeGiá cả
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Bánh xe xoay hai bánh 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-polypropylene7/8 x 1-9/16"--Đen1.5 "polypropylene€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Bánh xe xoay hai bánh 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "polypropylene-1"Có renĐen1.5 "polypropylene€0.42
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Bánh xe xoay hai bánh 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "polypropylene-1.5 "Có renĐen1.5 "polypropylene€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Bánh xe xoay hai bánh 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "polypropylene-7 / 8 "Vòng ma sátĐen1.5 "polypropylene€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Bánh xe xoay hai bánh 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "polypropylene-3 / 4 "Có renĐen1.5 "polypropylene€0.46
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Bánh xe xoay hai bánh 150 Lb 1-1 / 2 Inch Urethane | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-polyurethane1 x 1 "--màu xám1.5 "polyurethane€0.67
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Bánh xe xoay hai bánh 150 Lb 1-1 / 2 inch Urethane | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-polyurethane7/8 x 1-9/16"--màu xám1.5 "polyurethane€0.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOB HOLTZ Bánh xe xoay đôi 205-2XHRUB-22 Cao su 150 Lb 2 inch
€1.00 /đơn vị