Jacob Holtz 155-2xpp-r-00 | Bánh xe cố định 22 bánh 484eXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe cứng JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 150 Lb Đường kính 1-1/2 inch Pp | AB6TEC 22E484

JACOB HOLTZ Bánh xe cứng cứng 155-2XPP-R-00 150 Lb Đường kính 1-1 / 2 inch Pp

Trong kho
Khoản mục: AB6TEC phần: 155-2XPP-R-00Tham chiếu chéo: 22E484
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
€0.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cứng bánh kép
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolypropylene
Kết thúc khungMen đen
khung Vật liệuhỗn hợp
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1 x 1 "
Tải Xếp hạng150 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Kiểu lắpTấm
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1 x 1 "
Chiều cao tổng thể2 5 / 16 "
Kích thước tấm1-1/2 x 1-1/2"
Loại đếD
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe1.5 "
Vật liệu bánh xepolypropylene
Chiều rộng bánh xe3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiKích thước tấmLoại đếGiá cả
Bánh xe cứng JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 150 Lb Đường kính 1-1/2 inch Pp | AB6TED 22E485 155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Bánh xe cứng hai bánh 150 Lb Đường kính 1-1/2 inch Pp | AB6TEF 22E487 155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOB HOLTZ Bánh xe cứng cứng 155-2XPP-R-00 150 Lb Đường kính 1-1 / 2 inch Pp
€0.49 /đơn vị