Jabsco 59520-0000 | Bơm 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp X 1/2 Inch | 3pet2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm JABSCO 59520-0000 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp x 1/2 Inch | AD2GVG 3PET2

JABSCO 59520-0000 Bơm 8-24vdc 1.8 Ampe 3/4 Bsp x 1/2 Inch

Trong kho
Mục: AD2GVG Mẫu: 59520-0000Tham chiếu chéo: 3PET2
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
€510.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bơm ly tâm
amps1.8
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head3 @ 2 ft.
Nhiệm vụliên tiếp
Chu kỳliên tiếp
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng2.5
Chiều cao2.375 "
Vật liệu vỏThau
HP1/64
Vật liệu cánh quạtThau
Inlet1/2 "BSP
Chiều dài2 13 / 16 "
Tối đa GPM @ Head4 @ 2 ft.
Tối đa Cái đầu5.5 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.176 độ F
Max. Sức ép2.9 psi
Tối thiểu. GPM @ Head3 @ 4 ft.
Vỏ động cơTEFC
Loại động cơKhông chổi than
Cửa hàng1/2 "FNPT
Vật liệu trụcThép không gỉ
điện áp8 24-VDC
Chất liệu VoluteThau
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8413810040
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt bích (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JABSCO 59520-0000 Bơm 8-24vdc 1.8 Ampe 3/4 Bsp x 1/2 Inch
€510.26 /đơn vị