Jabsco 50840-0012 | Bơm 12VDC 9 Amp 3/4 X 3/4 Inch | 3pet5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm JABSCO 50840-0012 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 Inch | AD2GVK 3PET5

JABSCO 50840-0012 Bơm 12vdc 9 Ampe 3/4 x 3/4 Inch

Trong kho
Mục: AD2GVK Mẫu: 50840-0012Tham chiếu chéo: 3PET5
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
€711.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bơm ly tâm
amps9
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head12.5 @ 10 ft.
Nhiệm vụliên tiếp
Chu kỳliên tiếp
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng14
Chiều cao5"
Vật liệu vỏThép không gỉ
HP5/32
Vật liệu cánh quạtThép không gỉ
Loại cánh quạtchống tắc nghẽn
Inlet3/4 "FNPT
Chiều dài6"
Tối đa GPM @ Head25 @ 1.5 ft.
Tối đa Cái đầu8 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.210 độ F
Max. Sức ép7.3 psi
Tối thiểu. GPM @ Head5 @ 7.3 ft.
Vỏ động cơTEFC
Loại động cơChải
Cửa hàng3/4 "FNPT
Vật liệu con dấuCarbon / gốm
Loại con dấu
Vật liệu trụcThép không gỉ
UPC671880579377
điện áp12 VDC
Chất liệu VoluteThép không gỉ
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8413810040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt bích (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JABSCO 50840-0012 Bơm 12vdc 9 Ampe 3/4 x 3/4 Inch
€711.56 /đơn vị