Jabsco 35770-0094 | Máy thổi 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Vòng/phút | 5phd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JABSCO 35770-0094 Máy thổi 250 Cfm 24vdc 6a 3200 vòng/phút | AE6BKU 5PHD1

JABSCO 35770-0094 Quạt gió 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AE6BKU Mẫu: 35770-0094Tham chiếu chéo: 5PHD1
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
€543.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP250
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.150-In. SP243
CFM @ 0.200-In. SP241
CFM @ 0.300-In. SP240
CFM @ 0.400-In. SP238
CFM @ 0.500-In. SP230
CFM @ 0.600-In. SP225
CFM @ 0.700-In. SP215
CFM @ 0.800-In. SP212
CFM @ 0.900-In. SP209
CFM @ 1.000-In. SP200
CFM @ 1.200-In. SP185
CFM @ 1.600-In. SP155
CFM @ 2.000-In. SP100
Hộp dẫnKhông
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải6
Màu nhà ởĐen
Hoàn thiện nhà ởĐen
Vật liệu vỏĐilectrit 44-10 HG
Đường kính đầu vào.4"
Độ dài chì10 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.130 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.130 độ F
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Cách điện động cơClass B
Loại động cơNam châm vĩnh viễn DC
Vị trí lắp đặtĐa vị trí
Đường ra.4"
Hình dạng ổ cắmTròn
Độ sâu tổng thể9.187 "
Chiều cao tổng thể9"
Chiều rộng tổng thể9.25 "
RPM3200
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
UPC671880523738
điện áp24 VDC
Đường kính bánh xe4.5 "
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)34.54
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8414596060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Jabsco 35770-0094 là máy thổi khí OEM được chứng nhận CE, được thiết kế để loại bỏ khói từ khoang động cơ của tàu thuyền chạy bằng xăng.
  • Máy thổi Jabsco này có thiết kế hướng tâm cho công suất cao ngay cả trong các cài đặt phức tạp với chiều dài ống dẫn dài hơn và vật liệu vỏ bằng dielectrite 44-10 HG.
  • Nó có một động cơ gắn linh hoạt hoạt động ở tốc độ 3200 vòng / phút và có một giá đỡ đa năng cho phép đầu ra quay về bất kỳ hướng nào.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 2.000-In. SPLoại mangCFM @ 0.000-In. SPAmps đầy tảiVật liệu vỏĐường kính đầu vào.Độ dài chìTối đa Nhiệt độ đầu vào.Giá cả
Máy thổi JABSCO 35115-7020 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Sleeve1054.4Gia cố nhựa3"13 "104 độ F€164.98
JABSCO 34739-7010 Máy thổi 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Vòng/phút | AD6WJZ 4C815 34739-701044Sleeve1506.5Gia cố nhựa3"13 "104 độ F€204.65
JABSCO 35400-7000 Máy thổi 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Vòng/phút | AD6WKA 4C816 35400-7000108Sleeve25010Gia cố nhựa4"13 "104 độ F€365.90
JABSCO 34744-7000 Quạt gió 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Sleeve1000.7Gia cố nhựa3"13 "104 độ F€249.56
JABSCO 35000-7100 Quạt gió 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Sleeve1501.1Gia cố nhựa4"13 "104 độ F€318.85
JABSCO 35760-0092 Máy thổi 250 Cfm 12vdc 11a 3200 vòng/phút | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Banh25011Đilectrit 44-10 HG4"10 "130 độ F€532.68
JABSCO 35760-0094 Máy thổi 250 Cfm 24vdc 6a 3200 vòng/phút | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Banh2506Đilectrit 44-10 HG4"10 "130 độ F€529.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JABSCO 35770-0094 Quạt gió 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm
€543.57 /đơn vị