Ives 5bb1hwht 4.5x4.5 630 | Mẹo xoay bản lề trong suốt bệnh viện 180 độ | 33mj77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Hospital Tip 180 Độ | AG3MXN 33MJ77

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Hospital Mẹo 180 độ

Trong kho
Khoản mục: AG3MXN phần: 5BB1HWHT 4.5X4.5 630Tham chiếu chéo: 33MJ77
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
€140.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề xoay rõ ràng
Loại mangBanh
MàuGói Bạc
CornersSquare
Chiều dài lá cửa4.5 "
Chiều rộng lá cửa1 13 / 16 "
Độ dày cửa1.75 "
Kết thúcSatin Chrome
Chiều dài lá khung4.5 "
Chiều rộng lá khung1 13 / 16 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao4.5 "
Lỗ trên lá4
Mẹo bệnh viện
Độ dày của lá0.18 "
Tải trọng250 lb
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Số lượng dây0
Ghim Dia.1 / 4 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinMẹo bệnh viện
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Số lớp StanleyHT-FBB199
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8302104030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo bệnh việnVật chấtLoại pinSố lớp StanleySố EDP của StanleyGiá cả
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Bản lề thép 180 độ | AG3MXK 33MJ74 5BB1HW 4.5X4.5 652KhôngThépRemovableFBB16806-1676€60.72
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing Clear Bản lề Thép không gỉ | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630KhôngThép không gỉRemovableFBB19904-4783€125.36
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing Clear Bản lề Bệnh viện Thép Mẹo | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652ThépMẹo bệnh việnHT-FBB168-€75.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Hospital Mẹo 180 độ
€140.28 /đơn vị