Irwin 88809 | Mũi thuổng 9/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Chân | 1 giờ chiều9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88809 Mũi thuổng 9/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Cán | AB2XNE 1PMN9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88809 Spade Bit 9/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Chân

Trong kho
Khoản mục: AB2XNE phần: 88809Tham chiếu chéo: 1PMN9
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
€5.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit thuổng
Bit đường kính.9 / 16 "
Xây dựngThép carbon
đường kính9 / 16 "
Vật chấtHợp kim thép carbon
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước chânHex 1/4 Thay đổi nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207506000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88804 Mũi thuổng 1/4 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Chuôi lục giác | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"Hex 1/4 Thay đổi nhanh€5.60
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88805 Mũi thuổng 5/16 Inch D Chiều dài 6 inch I/4 Cán | AB2XNC 1PMN7 888055 / 16 "5 / 16 "6"Hex 1/4 Thay đổi nhanh€5.34
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88807 Mũi thuổng 7/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Cán | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"Hex 1/4 Thay đổi nhanh€5.34
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88811 Mũi thuổng 11/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Cán | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"Hex 1/4 Thay đổi nhanh€6.29
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88813 Mũi thuổng 13/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Cán | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"Hex 1/4 Thay đổi nhanh€6.13
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88815 Mũi thuổng 15/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Cán | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"Hex 1/4 Thay đổi nhanh€6.13
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 88822 Mũi thuổng 1 3/8 Inch D Chiều dài 6 inch I/4 Cán | AB2XNJ 1PMP4 888221.375 "1 3 / 8 "6"Hex 1/4 Thay đổi nhanh€9.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88809 Spade Bit 9/16 Inch D 6 Inch Chiều dài 1/4 Chân
€5.96 /đơn vị