Irwin 4wr | Kìm Khóa Cong 4 Inch Có Cắt Dây | 4nv41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Kìm khóa cong 4WR 4 inch kèm dao cắt dây | AD8ZVP 4NV41

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Kìm khóa 4WR cong 4 inch với máy cắt dây

Trong kho
Khoản mục: AD8ZVP phần: 4WRTham chiếu chéo: 4NV41
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
€20.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Xây dựngThép hợp kim mạ niken được xử lý nhiệt
Kết thúcMạ Niken
HandleTay cầm trơn
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất1"
Hàm dài1.437 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Hàm dày1 / 8 "
Loại hàmHàm cong
Hàm rộng1 / 4 "
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Cơ chế trục vítVít ngón tay cái
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC038548010045
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8204120000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngHàm công suấtHàm dàiLoại hàmHàm rộngChiều dàiVật chấtGiá cả
Dụng cụ công nghiệp IRWIN Kìm khóa hàm cong 5CR 5 inch 1-1/8 Cap | AA2HBW 10J875 5CRTấm kim loại định hình và rèn1.125 "7 / 8 "V-Hàm3 / 8 "5"Tấm kim loại định hình và rèn€18.15
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Kìm khóa cong 5WR 5 inch kèm dao cắt dây | AA8TRE 1A419 5WRThép hợp kim mạ niken được xử lý nhiệt1.25 "7 / 8 "Hàm cong3 / 8 "5"Thép€27.85
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Kìm khóa cong 7WR 7 inch kèm dao cắt dây | AA8TRF 1A420 7WRThép hợp kim mạ niken được xử lý nhiệt1.625 "1.187 "Hàm cong3 / 8 "7"Thép€29.20
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10WR Kìm khóa cong 10 inch kèm máy cắt dây | AA8TRG 1A421 10WRThép hợp kim mạ niken được xử lý nhiệt1.875 "1 15 / 64 "Hàm cong5 / 8 "10 "Thép€27.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Kìm khóa 4WR cong 4 inch với máy cắt dây
€20.74 /đơn vị