Irwin 3041015 | Mũi khoan gỗ 7/16 inch Chuôi lục giác 1/4 In | 5elp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041015 Mũi khoan gỗ 7/16 Inch Chuôi lục giác 1/4 In | AE3PNT 5ELP7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041015 Mũi khoan gỗ 7/16 inch Shank Hex 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE3PNT phần: 3041015Tham chiếu chéo: 5ELP7
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
€15.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGỗ khoan lỗ
Bit đường kính.7 / 16 "
Xây dựngThép
đường kính7 / 16 "
Đối với ống tiêu chuẩn Sz. (Trong.)1/4
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước chân1 tháng 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207502070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhKích thước chânGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041014 Mũi khoan gỗ 9/16 Inch Chuôi lục giác 1/4 In | AE3PNU 5ELP8 30410149 / 16 "9 / 16 "1 tháng 4 "€17.50
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041016 Mũi khoan gỗ 11/16 Inch Chuôi lục giác 1/4 | AE3PNV 5ELP9 304101611 / 16 "11 / 16 "1 tháng 4 "€19.33
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041017 Mũi khoan gỗ 13/16 Inch Chuôi Hex 1/4 | AE3PNW 5ELR0 304101713 / 16 "13 / 16 "1 tháng 4 "€23.39
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041018 Mũi khoan gỗ 15/16 Inch Chuôi Hex 1/4 | AE3PNX 5ELR1 304101815 / 16 "15 / 16 "1 tháng 4 "€21.43
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041019 Mũi khoan gỗ 1 chuôi 1/8 inch Hex 1/4 | AE3PNY 5ELR2 30410191.125 "1 1 / 8 "1 tháng 4 "€25.46
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041020 Mũi khoan gỗ 1 Chuôi lục giác 3/8 inch 5/16 | AE3PNZ 5ELR3 30410201.375 "1 3 / 8 "3 / 8 "€29.47
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041021 Mũi khoan gỗ 1 1/2 inch Chuôi Hex 1/4 | AE3PPA 5ELR4 30410211.5 "1 1 / 2 "3 / 8 "€32.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041015 Mũi khoan gỗ 7/16 inch Shank Hex 1/4 In
€15.19 /đơn vị