Irwin 3041002 | Mũi khoan gỗ 5/8 X 6 In | 1 giờ chiều2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041002 Mũi khoan gỗ 5/8 x 6 In | AB2XNW 1PMT2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041002 Mũi khoan gỗ 5/8 x 6 In

Trong kho
Khoản mục: AB2XNW phần: 3041002Tham chiếu chéo: 1PMT2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€16.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGỗ khoan lỗ
Bit đường kính.5 / 8 "
Xây dựngThép carbon
đường kính5 / 8 "
Vật chấtHợp kim thép carbon
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước chân1 tháng 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8207506000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041001 Mũi khoan gỗ 1/2 x 6 In | AB2XNV 1PMT1 30410011 / 2 "1 / 2 "€14.40
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041004 Mũi khoan gỗ 3/4 x 6 In | AB2XNX 1PMT3 30410043 / 4 "3 / 4 "€17.94
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041005 Mũi khoan gỗ 7/8 x 6 In | AB2XNY 1PMT4 30410057 / 8 "7 / 8 "€19.43
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041007 Mũi khoan gỗ 1 x 6 In | AB2XNZ 1PMT5 30410071"1"€21.35
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3041009 Mũi khoan gỗ 1-1/4 x 6 In | AB2XPA 1PMT6 30410091.25 "1 1 / 4 "€23.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041002 Mũi khoan gỗ 5/8 x 6 In
€16.59 /đơn vị