Irwin 28 | Khóa Miếng đệm xoay kẹp chữ C 24 In | 3kkl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 28 Khóa xoay Kẹp chữ C 24 In | AC9VFE 3KKL7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 28 Khóa Bàn xoay kẹp chữ C 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9VFE phần: 28Tham chiếu chéo: 3KKL7
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
€70.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa C-Kẹp W / Bàn xoay
Sức chứa10 "
Lực kẹp2000 Lbs.
Kết thúcMạ Niken
Loại hàmMẹo xoay
Hàm rộng3 / 4 "
Cơ chế khóaPhát hành đòn bẩy
Vật chấtThép hợp kim cứng
Số lượng các mảnh1
Chiều dài kìm24 "
Cơ chế trục vítĐiều chỉnh áp suất kẹp
Kích thước máy24 "
Họng sâu15.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP
  • Đặc điểm: Hàm mở rộng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaVật chấtKích thước máyHọng sâuGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 18SP Khóa chữ C có bàn xoay 18 In | AC3CHB 2RKN6 18SP8"Thép cacbon cứng18 "9.5 "€62.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 28 Khóa Bàn xoay kẹp chữ C 24 inch
€70.35 /đơn vị