Irwin 275 | Khóa miếng đệm cố định kẹp chữ C 24 In | 3kkl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 275 Khóa cố định Kẹp chữ C 24 In | AC9VFD 3KKL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Khóa Miếng cố định kẹp chữ C 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9VFD phần: 275Tham chiếu chéo: 3KKL3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€75.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa C-Kẹp
Sức chứa10 "
Lực kẹp2000 Lbs.
Kết thúcMạ Niken
Loại hàmMẹo đã sửa
Hàm rộng3 / 4 "
Cơ chế khóaPhát hành đòn bẩy
Vật chấtThép hợp kim cứng
Số lượng các mảnh1
Chiều dài kìm24 "
Cơ chế trục vítĐiều chỉnh áp suất kẹp
Kích thước máy24 "
Họng sâu15.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP
  • Đặc điểm: Hàm mở rộng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaVật chấtKích thước máyHọng sâuKiểuGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 6SP Khóa C Kẹp 6 Inch Kích thước 2 Nắp 1/8 Inch | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "Thép hợp kim61.5 "Kẹp chữ C 6 "với miếng đệm xoay€24.96
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 18R Khóa chữ C 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"Thép cacbon cứng18 "9.5 "-€53.08
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Khóa 6R C Kẹp 6 Inch Size 2 Inch Cap | AC8GNF 3A516 6R2.125 "Thép hợp kim61.5 "6 "C-Kẹp€21.66
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 11R Khóa C Kẹp 11 Inch 2 5/8 Inch Họng | AC8GNG 3A517 11R3.375 "Thép hợp kim11 "2.625 "11 "C-Kẹp€36.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Khóa Miếng cố định kẹp chữ C 24 inch
€75.73 /đơn vị