Irwin 24606 | Bộ Tap/die 41 mảnh thép carbon | 2etl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 24606 Bộ Tap/die 41 mảnh Thép Carbon | AB9QNV 2ETL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Tap/die Set 41 Mảnh Thép Carbon

Trong kho
Khoản mục: AB9QNV phần: 24606Tham chiếu chéo: 2ETL3
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
€314.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập và chết
Cắt kích thước17
Loại chết5/8 "Hex Solid và 1" Hex Solid
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Số lượng các mảnh41
SAE hoặc MetricSAE
Phạm vi kích thướcSố 4 đến 1/2 "
Kích thước4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27
Kích thước bao gồm4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Loại sợiNC, NF, NPT
Kiểusố phân số
UPC042526246067

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)31.5
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8206000000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN HANSON

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước bao gồmLoại sợiGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 24605 Bộ Tap/die 12 mảnh Thép Carbon | AB9QNU 2ETL2 24605126-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPTNC, NF€64.63
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 97606 Bộ Tap/die 66 mảnh Thép Carbon | AB9QNZ 2ETL7 97606664-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€966.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Tap/die Set 41 Mảnh Thép Carbon
€314.76 /đơn vị