Irwin 2078307 | Máy cắt chéo dài 7 inch Chiều dài 13/16 inch | 4yu76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 2078307 Máy cắt chéo Chiều dài 7 inch Chiều dài 13/16 inch | AE2PGL 4YU76

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078307 Máy cắt chéo Chiều dài 7 inch Chiều dài 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2PGL phần: 2078307Tham chiếu chéo: 4YU76
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
€31.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt đường chéo ESD
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuMed / Khó
Xử lý MàuMàu xanh vàng
Loại xử lýCông thái học ProTouch
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Hàm rộng1.156 "
Vật chấtThép niken crom
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể7"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC038548028194
Xếp hạng điện ápKhông có đánh giá điện áp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 2078306 Máy cắt chéo 6 inch Chiều dài 15/16 inch Chiều dài | AE2PGK 4YU75 207830613 / 16 "13 / 16 "6"€23.81
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 2078308 Máy cắt chéo 8 inch Chiều dài 15/16 Inch Chiều dài | AE2PGM 4YU77 20783087 / 8 "1.125 "8"€31.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078307 Máy cắt chéo Chiều dài 7 inch Chiều dài 13/16 inch
€31.51 /đơn vị