Irwin 1899946 | Insert Bit 1/4 X 1 Inch T25 Point Pk20 | 30tf38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 1899946 Mũi khoan 1/4 x 1 Inch T25 Point PK20 | AH2YTC 30TF38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Chèn bit 1/4 x 1 inch Điểm T25 PK20

Trong kho
Khoản mục: AH2YTC phần: 1899946Tham chiếu chéo: 30TF38

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€34.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmT25
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Chèn bit 1/4 x 1 inch Điểm T25 PK20
€34.47 /đóng gói