Irwin 1899868 | Bit công suất 1/4 X 2 inch 12-14 điểm | 30tf54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 1899868 Power Bit 1/4 x 2 Inch 12-14 Point | AH2YTR 30TF54

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899868 Bit nguồn 1/4 x 2 inch 12-14 điểm

Trong kho
Khoản mục: AH2YTR phần: 1899868Tham chiếu chéo: 30TF54
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
€0.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitrãnh
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểm12F-14R
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899868 Bit nguồn 1/4 x 2 inch 12-14 điểm
€0.43 /đơn vị