Irwin 10231cb | Mũi khoan bước Cobalt 1/8-1/2 Inch X 1/32 | 2cjr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10231cb Mũi khoan bước Coban 1/8-1/2 Inch x 1/32 | AB9EGZ 2CJR3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10231cb Mũi khoan bước Cobalt 1/8-1/2 Inch x 1/32

Trong kho
Khoản mục: AB9EGZ phần: 10231cbTham chiếu chéo: 2CJR3
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
€71.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước khoan Bit
Độ dài bit3.125 "
Kết thúcÔxít hơi nước
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Số kích thước lỗ13
Kích thước chân1 / 4 "
Loại chânHex
Kích thước máy1/8 đến 1/2 "
Phạm vi kích thước1/8 "đến 1/2"
Kích thước bao gồm1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Độ dày bước1 / 32 "
UPC038548099194

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207600061
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN UNIBIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKích thước chânKích thước máyPhạm vi kích thướcKích thước bao gồmGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10232cb Mũi khoan bước Coban 3/16-1/2 Inch x 1/16 | AB9EHA 2CJR4 10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 đến 1/2 "3/16 "đến 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€73.92
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10233cb Mũi khoan bước Cobalt 1/4-3/4 Inch x 1/16 | AB9EHB 2CJR5 10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 đến 3/4 "1/4 "đến 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€129.89
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10234cb Mũi khoan bước Cobalt 3/16-7/8 x 1/16 | AB9EHC 2CJR6 10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 đến 7/8 "3/16 "đến 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€142.38
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10239cb Mũi khoan bước Coban 7/8 đến 1-1/8 In | AB9EHD 2CJR7 10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€210.14
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10220cb Mũi khoan bước Coban 9/16-1 Inch x 1/8 | AB9EHE 2CJR8 10220cb3"7 / 16 "9/16 đến 1 "9/16 "đến 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€142.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10231cb Mũi khoan bước Cobalt 1/8-1/2 Inch x 1/32
€71.85 /đơn vị