Irwin 10225 | Bộ mũi khoan bước Unibit1 2 4 21 Kích thước | 3ydw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10225 Bộ mũi khoan bước Unibit1 2 4 21 Kích thước | AD3DDV 3YDW5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10225 Bộ mũi khoan bước Unibit1 2 4 21 Kích thước

Trong kho
Khoản mục: AD3DDV phần: 10225Tham chiếu chéo: 3YDW5
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
€388.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit khoan bước
Độ dài bit2-3/4", 3-1/8"
Kết thúcÔxít hơi nước
Vật chấtHSS
Số lượng sáo1
Số kích thước lỗ41
Số lượng các mảnh4
Kích thước chân1/4", 3/8", 7/16"
Loại chânHex
Phạm vi kích thước1/8" to 1-3/8"
Kích thước bao gồm1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3
Độ dày bước1/32 ", 1 16"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)4.29
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN UNIBIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố lượng các mảnhKích thước chânPhạm vi kích thướcKích thước bao gồmGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 15502 Bộ mũi khoan bước tráng thiếc 3 Pc | AE2HNH 4XK73 15502TiN trángThép cứng31/4 x 3/8 "1/8 "đến 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€213.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10225 Bộ mũi khoan bước Unibit1 2 4 21 Kích thước
€388.82 /đơn vị