IRSG Xe đẩy lồng NT-60 Chiều rộng 25 inch Chiều dài 58 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng làm tổ |
Caster Dia. | 5" |
Khóa bánh xe | (1) Định hướng, (1) Phanh tổng khóa |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 59 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 " |
Chiều dài kệ | 58 " |
Chiều rộng kệ | 25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 135.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 172.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều dài kệ | Chiều rộng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-48 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 59 " | 48 " | 45.5 " | 25 " | €1,865.92 | RFQ
| |
NTM-48-GHR | Sơn tĩnh điện | 66 " | 48 " | 45.5 " | 21 " | €1,751.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.