IRSG Xe đẩy lồng NT-2460 Chiều rộng 24 inch Chiều dài 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng làm tổ |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Chiều cao tổng thể | 70 " |
Chiều dài tổng thể | 63.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 89.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 172.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.