IRSG Bộ vỏ mặt sau MC-BP48
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bao vây mặt sau |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 16.75 " |
Chiều dài tổng thể | 45 11 / 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 134.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403908061 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.