IRSG Bàn gấp LWT-3072 300 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn gấp |
Độ sâu | 30 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 34 " |
Tải Xếp hạng | 300 lbs. |
Hình dạng | Rectangular |
Màu để bàn | màu xám |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 30.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 9403708015 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.