Ironcat 9073/xl | Găng Tay Hàn Chiều Dài 12-1/2 Inch Xl Kevlar(r) Pr | 34fw41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Găng tay hàn IRONCAT 9073 / XL Chiều dài 12-1 / 2 inch Xl Kevlar (r) Pr | AG4LAX 34FW41

IRONCAT Găng tay hàn 9073/XL Chiều dài 12-1/2 inch Xl Kevlar(r) Pr

Trong kho
Khoản mục: AG4LAX phần: 9073 / XLTham chiếu chéo: 34FW41
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
€46.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay hàn
Trở lại tài liệudanh nghĩa
MàuĐen
Bạt taicổ tử cung
Chất liệu cuffBò rừng
CắtSáo
Thiết kếNgón tay trước
Lớp dacao cấp
Loại cọ daGrain
Chiều dài12.5 "
Chất liệu lótUnlined
Chất liệu cọDa dê
Kích thước máyXL
Vật liệu khâuKevlar (R)
Kiểu ngón tay cáiĐá xây cửa
Sử dụngHàn hàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4203293010

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyGiá cả
Găng tay hàn IRONCAT 9073/M Chiều dài 12 inch M Kevlar(r) Pr | AG4LAV 34FW39 9073 / M12 "M€46.66
Găng tay hàn IRONCAT 9073 / L Chiều dài 12-1 / 4 inch L Kevlar (r) Pr | AG4LAW 34FW40 9073 / L12.25 "L€46.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRONCAT Găng tay hàn 9073/XL Chiều dài 12-1/2 inch Xl Kevlar(r) Pr
€46.66 /đơn vị