Intermatic Uwz48e-24u | Đồng hồ đo giờ gắn phẳng 24vac 60 Hz | 20xf05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo giờ INTERMATIC UWZ48E-24U 24vac 60 Hz Flush Mount | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC Đồng hồ đo giờ UWZ48E-24U 24vac 60 Hz Flush Mount

Trong kho
Khoản mục: AF7EEU phần: UWZ48E-24UTham chiếu chéo: 20XF05
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
€109.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Mặt bezel (In.)1.89
Loại mặt bezelSquare
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.30
Độ sâu1.65 "
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và phần trăm
Thời gian đã trôi qua Tới99,999.99
Phù hợp với Panel Cut Out1.79 "x 1.79"
Hz60
Kiểu đầu vàoElectrical
Chiều dài1.93 "
Vật chấtnhựa
Phương pháp lắpThùng
NEMA Đánh giáIP20
Số chữ số7
Đặt lại loạiKhông thể đặt lại
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Kiểu cuốiKẹp thuổng và vít 1/4 "
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999.99
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.99
Kiểuđiện
điện áp24 VAC
Chiều rộng568677 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9106908500

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều dàiKiểu cuốiGiá cả
Đồng hồ đo giờ INTERMATIC UWZ48V-24U 24vac 60 Hz Din Rail Mount | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "Đinh ốc€123.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Đồng hồ đo giờ UWZ48E-24U 24vac 60 Hz Flush Mount
€109.31 /đơn vị