Intermatic T104p201 | Bể bơi hẹn giờ | 4e026 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bể bơi hẹn giờ INTERMATIC T104P201 | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC Bể bơi hẹn giờ T104P201

Trong kho
Khoản mục: AD7EXJ phần: T104P201Tham chiếu chéo: 4E026
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
€311.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ máy nước nóng điện cơ
amps40
Đăng ký thông tinDPST-KHÔNG
Liên hệ HP @ 120V5
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu3 5 / 8 "
Loại EnclosureNEMA 3R nhựa
Cắt thêm2E054
Kết thúcBe
Chiều cao9.375 "
Chiều dài9 3 / 8 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt12
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ.
Min. Cài đặt thời gian1 giờ.
núiBề mặt
NEMA Đánh giá3R
Số lượng cực2
KiểuTiming / Heater Circuit Center
điện áp208-277
Chiều rộng5 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9107008000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsĐăng ký thông tinChiều rộngĐộ sâuLoại EnclosureChiều caoChiều dàiGiá cả
Bể bơi hẹn giờ INTERMATIC T30404R | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R thép16.5 "16 1 / 2 "€626.23
Bể bơi hẹn giờ INTERMATIC T10404R | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Thép10.75 "10 3 / 4 "€605.14
Bể bơi hẹn giờ INTERMATIC T12404R | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R thép10.75 "10 3 / 4 "€530.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Bể bơi hẹn giờ T104P201
€311.36 /đơn vị