Px300 Intermatic | Biến áp kèm theo In120v Out12v 300va | 13k523 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy biến áp đi kèm INTERMATIC PX300S In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523

INTERMATIC PX300S Biến Áp Kèm Theo In120v Out12v 300va

Trong kho
Khoản mục: AA4ZDD phần: PX300STham chiếu chéo: 13K523
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
€339.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTransformer
Độ sâu4.5 "
Enclosure liệuThép không gỉ
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Loại EnclosureTrong nhà / ngoài trời
Chiều cao7.25 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 VAC
Tối đa Công suất300
Gắn kếtTường
Điện áp đầu ra12 VAC
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Xếp hạng VA300VA
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.73
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8504314065
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuEnclosure liệuChiều caoTối đa Công suấtXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Máy biến áp đi kèm INTERMATIC PX100 In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Thép sơn tĩnh điện7.25 "100100VA5.25 "€218.18
Máy biến áp đi kèm INTERMATIC PX100S In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Thép không gỉ7.25 "100100VA5.25 "€321.62
Máy biến áp INTERMATIC PX300, Đầu vào 120 V, Đầu ra 12 V, Định mức công suất: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Thép sơn tĩnh điện7.25 "300300VA5.25 "€245.16
Biến áp kín INTERMATIC PX600 In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Thép sơn tĩnh điện10 "600600VA10 "€541.88
Máy biến áp đi kèm INTERMATIC PX600S In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Thép không gỉ10 "600600VA10 "€923.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC PX300S Biến Áp Kèm Theo In120v Out12v 300va
€339.45 /đơn vị