Intermatic Mil72astuzh-24 | Hẹn Giờ Cơ Điện Spdt 24h | 20xf56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGY 20XF56

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ MIL72ASTUZH-24 Spdt 24 giờ

Trong kho
Khoản mục: AF7EGY phần: MIL72ASTUZH-24Tham chiếu chéo: 20XF56
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
€160.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps21
Đăng ký thông tinSPDT
Liên hệ HP @ 120V1
Liên hệ HP @ 240V2
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu3.3 "
Loại Enclosurenhựa
Chiều cao4.6 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt48
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ 45 phút.
Min. Cài đặt thời gian15 min.
núiBề mặt / Đường ray DIN
NEMA Đánh giá3R
Số lượng cực2
Số lượng Trippers bao gồm96
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 185 độ F
Kiểu24-Giờ
điện áp24 VAC
Chiều rộng568678 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Mặt đồng hồ đích thực

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápĐộ sâuChiều caoTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời giannúiNhiệt độ hoạt động.KiểuGiá cả
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 giờ 45 phút.15 min.Bề mặt / Đường ray DIN-4 độ đến 131 độ F24-Giờ€272.50
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 đến 24 VAC / VDC3.3 "4.8 "23 giờ 45 phút.15 min.Bề mặt / Đường ray DIN-4 độ đến 131 độ F24-Giờ-
RFQ
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Spdt 24 giờ | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 giờ 45 phút.15 min.Bề mặt / Đường ray DIN-40 độ đến 185 độ F24-Giờ-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 giờ 45 phút.15 min.Bề mặt / Đường ray DIN-40 độ đến 185 độ F24-Giờ-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 giờ 45 phút.15 min.Bề mặt / Đường ray DIN-40 độ đến 185 độ F24-Giờ€151.49
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 đến 24 VAC / VDC2.3 "3.8 "23 giờ 45 phút.15 min.Thùng-4 độ đến 131 độ F24-Giờ€271.14
INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EHH 20XF65 MIL72ESTUZ-2424 VAC2.3 "3.8 "23 giờ 45 phút.15 min.Thùng-40 độ đến 185 độ F24-Giờ€129.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ MIL72ASTUZH-24 Spdt 24 giờ
€160.55 /đơn vị