Intermatic Lc4523 | Khóa xoắn Photocontrol 208 đến 277vac | 13e067 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC LC4523 Khóa xoắn bằng quang ảnh 208 đến 277vac | AA4TZH 13E067

INTERMATIC LC4523 Khóa xoắn điều khiển quang 208 đến 277vac

Trong kho
Khoản mục: AA4TZH phần: LC4523Tham chiếu chéo: 13E067
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
€44.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
MàuMờ với dải màu đỏ
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu3"
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt15
Chân nến Bật0.5
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài2.75 "
Tối đa Amps chấn lưu8.3
Tối đa Amps sợi đốt15
Tối đa Công suất3100 để 4155
Gắn kếtKhóa trao tay
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Cài đặtBật lúc Hoàng hôn, Tắt lúc Bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 104 độ F
UPC078275700611
điện áp208 sang 277 VAC
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Kết nối phích cắm dạng xoắn và khóa NEMA, Vỏ bằng Polypropelene với lớp bảo vệ chống tia cực tím Giữ độ ẩm và tuổi thọ cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuĐộ sâuVật liệu vỏChiều dàiTối đa Công suấtNhiệt độ. Phạm viđiện ápGiá cả
INTERMATIC LC4521LA Khóa vặn xoắn 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Mờ với dải xám3"polypropylene2.75 "1000-40 độ đến 158 độ F120 VAC€29.32
INTERMATIC LC4523LA Khóa xoắn bằng quang ảnh 208 đến 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Mờ với dải màu đỏ3"polypropylene2.75 "3100 để 4155-20 độ đến 104 độ F208 sang 277 VAC€48.62
Khóa vặn xoắn INTERMATIC LC4535LA 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Mờ với dải màu vàng3"polypropylene2.75 "7200-20 độ đến 104 độ F480 VAC€61.82
INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Khoá rẽ | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "trong suốt3.5 "polycarbonate5 51 / 64 "1000-40 độ đến 158 độ F105 sang 305 VAC€37.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC LC4523 Khóa xoắn điều khiển quang 208 đến 277vac
€44.47 /đơn vị