Intermatic K4123c | Photocontrol Thân 208 Đến 277vac | 5u788 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC K4123C Photocontrol Stem 208 đến 277vac | AE6MTC 5U788

INTERMATIC K4123C Photocontrol Thân 208 đến 277vac

Trong kho
Khoản mục: AE6MTC phần: K4123CTham chiếu chéo: 5U788
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
€49.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
MàuXám với dải trắng
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu1-9 / 16 "
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt3 để 15
Chân nến Bật1 để 5
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài2 5 / 16 "
Tối đa Amps chấn lưu8.3
Tối đa Amps sợi đốt15
Tối đa Công suất3100 để 4150
Gắn kếtthân cây
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Cài đặtHoàng hôn đến bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
UPC078275029590
điện áp208 sang 277 VAC
Chiều rộng1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Có ren 1/2 "với Tấm chắn cấp độ ánh sáng với độ trễ tích hợp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVật liệu vỏChiều dàiTối đa Công suấtđiện ápGiá cả
INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Chống mưa, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 KẾ HOẠCHmàu xámĐúc chết3"4150208 sang 277 VAC€49.80
INTERMATIC K4421M Photocontrol Thân 120vac 1800w | AF7EEP 20XF01 KẾ HOẠCHmàu xámĐúc chết3"1800120 VAC€40.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC K4123C Photocontrol Thân 208 đến 277vac
€49.22 /đơn vị