INTERMATIC Hẹn giờ rã đông G8145-20 208/240V 40A 1 KHÔNG 1 NC
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ rã đông |
amps | 40 |
Loại liên hệ | 1 KHÔNG, 1 NC |
Enclosure liệu | Kim loại |
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt | 6 |
Loại chấm dứt | Thời gian, nhiệt độ hoặc áp suất |
điện áp | 208/240 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.46 |
Mã HS | 9107008000 |
A. Các điểm tiếp xúc được làm từ hợp kim bạc để mang lại khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện tuyệt vời.
A. Bộ đếm thời gian rã đông Intermatic G8145-20 có thể được gắn vào các vỏ bọc hiện có, cho phép lắp đặt nhanh chóng. Nó cũng loại bỏ sự cần thiết của các công cụ đặc biệt.
A. Bộ đếm thời gian có thiết kế bao bọc để ngăn ngừa bụi bẩn tích tụ.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.