Intermatic Fm1qtuz-24u | Hẹn Giờ Cơ Điện Spdt 24h | 20xf17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1QTUZ-24U Spdt 24 giờ | AF7EFG 20XF17

INTERMATIC FM1QTUZ-24U Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt

Trong kho
Khoản mục: AF7EFG phần: FM1QTUZ-24UTham chiếu chéo: 20XF17
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
€230.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps21
Đăng ký thông tinSPDT
Liên hệ HP @ 120V1
Liên hệ HP @ 240V2
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu2.3 "
Loại EnclosureThép
Chiều cao3.5 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt48
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ 45 phút.
Min. Cài đặt thời gian15 min.
núiBảng điều khiển
NEMA Đánh giá3R
Số lượng cực2
Số lượng Trippers bao gồm96
Nhiệt độ hoạt động.-4 độ đến 131 độ F
Kiểu24-Giờ
điện áp12 đến 24 VAC / VDC
Chiều rộng568678 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Pin dự phòng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianNhiệt độ hoạt động.Kiểuđiện ápGiá cả
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1QTUZH-120U 24 giờ Spdt | AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 giờ 45 phút.15 min.-4 độ đến 131 độ F24-Giờ120 VAC€238.74
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1QTUZH-24U Spdt 24 giờ | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 giờ 45 phút.15 min.-4 độ đến 131 độ F24-Giờ12 đến 24 VAC / VDC€264.97
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1STUZH-240U 24 giờ Spdt | AF7EFC 20XF13 FM1STUZH-240U23 giờ 45 phút.15 min.-40 độ đến 185 độ F24-Giờ240 VAC€123.62
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1STUZH-24U 24 giờ Spdt | AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 giờ 45 phút.15 min.-40 độ đến 185 độ F24-Giờ24 VAC€125.32
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1QTUZ-120U 24 giờ Spdt | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 giờ 45 phút.15 min.-4 độ đến 131 độ F24-Giờ120 VAC€198.80
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1STUZ-120U 24 giờ Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 giờ 45 phút.15 min.-40 độ đến 185 độ F24-Giờ120 VAC€105.08
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U 7 ngày Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 ngày 22 giờ.2 giờ.-4 độ đến 131 độ F7-Day12 đến 24 VAC / VDC€393.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC FM1QTUZ-24U Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt
€230.97 /đơn vị