INTERMATIC Hẹn giờ điện tử FM1D20-120U 24/7 120v 3 x 3 x 2
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ điện tử |
amps | 16 |
Thời gian sao lưu | 3 năm |
Loại Pin | Liti CR2032 - #V |
Màu | màu xám |
Đăng ký thông tin | KHÔNG / NC / SPDT |
Độ sâu | 2" |
Chiều cao | 3" |
HP@120V | KHÔNG 3/8, NC 1/2 |
HP@240V | NC 3/4, KHÔNG 1 |
Chiều dài | 3" |
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt | 20 |
Tối đa Cài đặt thời gian | 6 Ngày, 23 giờ, 59 phút. |
Min. Cài đặt thời gian | 1 min. |
Gắn kết | Bảng điều khiển |
NEMA Đánh giá | 1 |
Số kênh | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng sự kiện xung | 20 |
Nhiệt độ hoạt động. | -14 đến 131 F |
Chế độ hoạt động | 24 giờ 7 ngày |
Kiểu | 24 giờ, 7 ngày |
điện áp | 120 |
Watts | 600-1000 |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.64 |
Mã HS | 9107008000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Gắn kết | Số kênh | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D20E-24 | 3.25 " | 2.25 " | 2.75 " | 3.5 " | Thùng | 1 | 1 | 24 | €313.91 | ||
FM1D20A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Bề mặt hoặc đường ray DIN | 1 | 1 | 24 | €263.77 | ||
FM1D20A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Bề mặt hoặc đường ray DIN | 1 | 1 | 120 | €330.93 | ||
FM1D20A-240 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Bề mặt hoặc đường ray DIN | 1 | 1 | 240 | €316.82 | ||
FM1D20-240U | 3" | 2" | 3" | 3" | Bảng điều khiển | 1 | 1 | 240 | - | RFQ
| |
FM1D50A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Bề mặt hoặc đường ray DIN | 1 | 1 | 24 | - | RFQ
| |
FM1D50A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | Bề mặt hoặc đường ray DIN | 1 | 1 | 120 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.