Đồng hồ bấm giờ treo tường lò xo Intermatic Ff6h 6 giờ | 4a218 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC FF6H Hẹn giờ vết thương lò xo, SPST, Bạc, 10 A | AD6RMX 4A218

INTERMATIC FF6H Hẹn giờ Lò xo Vết thương, SPST, Bạc, 10 A

Trong kho
Khoản mục: AD6RMX phần: FF6HTham chiếu chéo: 4A218

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€82.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ hẹn giờ vết thương mùa xuân
Đăng ký thông tinSPST
Màu mặtGói Bạc
phù hợpHộp một băng
HP@120V1
HP@240V2
Nhô lênnhựa
Công suất tải @ 250V (Amp)10
Tối đa Amps10
Số băng đảng1
Phạm vi thời gian0 đến 6 giờ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9107008000
Quốc giaTN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ hẹn giờ treo tường có lò xo 6 giờ được thiết kế để tự động giới hạn thời gian BẬT của quạt phòng tắm, spa, bồn tắm nước nóng, tủ đựng đồ, động cơ, máy sưởi và đèn nhà để xe
  • Có kết nối tiết kiệm thời gian sử dụng các đầu nối kiểu teeter và cấu hình tiếp điểm SPST để có độ dẫn điện tối đa
  • Thiết kế núm bấm đảm bảo cài đặt nhanh chóng và có thể chịu được nhiệt độ từ 0 đến 40 độ C
  • Tính năng giữ (Không)
  • Công suất tải @ 125V (Amp) (20 (Cảm ứng) / 7 (Tungsten))
  • Công suất tải @ 277V (Amp) (10)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
Đồng hồ bấm giờ vết thương lò xo âm tường INTERMATIC FD15M, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.95
INTERMATIC FD30M Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.95
INTERMATIC FD60M Hẹn giờ Vết thương lò xo | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.75
INTERMATIC FF12H Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC FF6H Hẹn giờ Lò xo Vết thương, SPST, Bạc, 10 A
€82.37 /đơn vị