Intermatic Ff60m | Hẹn giờ vết thương mùa xuân | 6x546 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC FF60M Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AF2PRR 6X546

INTERMATIC Vết thương lò xo hẹn giờ FF60M

Trong kho
Khoản mục: AF2PRR phần: FF60MTham chiếu chéo: 6X546
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
€49.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ hẹn giờ vết thương mùa xuân
Đăng ký thông tinSPST
Màu mặtGói Bạc
phù hợpHộp một băng
HP@120V1
HP@240V2
Nhô lênnhựa
Công suất tải @ 250V (Amp)10
Tối đa Amps10
Số băng đảng1
Phạm vi thời gian0 đến 60 phút.
UPC695977935600

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS9106908500
Quốc giaTN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng giữ (Không)
  • Công suất tải @ 125V (Amp) (20 (Cảm ứng) / 7 (Tungsten))
  • Công suất tải @ 277V (Amp) (10)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
Đồng hồ bấm giờ vết thương lò xo âm tường INTERMATIC FD15M, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.43
INTERMATIC FD30M Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.43
INTERMATIC FD60M Hẹn giờ Vết thương lò xo | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.27
INTERMATIC FF12H Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH Hẹn giờ Vết thương mùa xuân | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Vết thương lò xo hẹn giờ FF60M
€49.78 /đơn vị